BOGEN | CS1EZ
1 W, réglage du volume, conception simple (installation pas rapide)

Nº PIÈCE FAB.  CS1EZ
Nº PIÈCE  241350
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Bogen CS1EZ est un haut-parleur de plafond prémonté composé un haut-parleur à cône de 8 po et la grille de plafond en acier peint avec émail blanc. Le CS1EZ comprend un bouton de réglage de volume et un bornier vis montées à l’arrière pour faciliter les connexions électriques.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 1 W single-robinet design
  • Vis des bornes de raccordement pour une installation rapide
  • Conçu pour la sortie de l’amplificateur V 70
  • haut-parleur à cône de 8 po pour une qualité audio excellente

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600