TRIPP LITE | CS32USB
32-périphérique USB Charging Station armoire avec Sync pour iPad et tablettes Android, mural et chariot Options, noir

Nº PIÈCE FAB.  CS32USB
Nº PIÈCE  670924
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

De l’éducation à l’entreprise, dans les milieux aussi divers que la chambre d’hôpital et le sol de l’usine, les appareils mobiles ont transformé chaque organisation. Comme comprimé utilisation augmente, charger et stocker des dizaines de ces dispositifs utiles dans un espace limité devient un

Applications

Compatible avec tous les appareils que la charge via le port USB, y compris les comprimés (par exemple, Android(TM), Kindle(TM), par Kindle et Surface(TM) modèles iPad), choisissez ultra portables (par exemple, certains modèles Chromebook(TM) et MacBook) et les téléphones mobiles (suc

Caractéristiques

  • Charge rapide
  • 32 ports USB fournissent le plus rapide de charge pris en charge par chaque appareil, jusqu'à 2. 4 a par port
  • Parfait pour iPad, Android, Surface et Kindle comprimés
  • Charge également des téléphones mobiles et autres périphériques USB
  • Détachable 10 pi AC entrée cordon
  • Port de liaison montante commode SynciUSB sync se connecte à l’ordinateur hôte pour la synchronisation filaire
  • Également compatible avec la synchronisation sans fil
  • Prend en charge simultanée de synchronisation et de recharge (jusqu'à 1,5 a par port pendant la synchronisation filaire)
  • Protection complète
  • Construction en acier robuste et finition powderoated offrent une durabilité à long terme
  • Serrures avec clés inclus pour empêcher le vol de l’appareil, un dommage ou altération
  • Intermédiaires de ventilation empêche les appareils de surchauffe
  • Tablettes revêtues bouclier dispositifs contre les égratignures et les éraflures
  • Configuraon flexible
  • Bateaux entièrement assemblés
  • Supports de montage au mur, bureau, table, comptoir ou de plancher
  • Porte s’ouvre à 180 degrés pour appareil sans restriction et l’accès au service
  • Cloisons amovibles accommodement des périphériques plus épais
  • Port de mise à niveau du firmware pour les futures mises à jour
  • Convertit le chariot avec accessoire CSHANDLEKIT

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.