SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | CS3641 | CS3641
Le Composite SpecSeal feuille 36 x 41 po 92 x 104 cm
Description
SpecSeal feuille Composite est un panneau léger et rigide résistant au feu, consistant en une couche intumescente collée sur une tôle d’acier galvanisée renforcée d’un filet de fil d’acier recouvert de papier d’aluminium. SpecSeal feuille Composite est conçu pour sceller des moyennes et des ouvertures de grande taille avec une variété de différents pénétrants en murs et planchers de résistance au feu-évaluée.
Lorsqu’il est exposé à des températures supérieures 350F 177 C, SpecSeal feuille Composite élargit minimum x 15 pour former un char isolant dense qui minimise le transfert de chaleur.
Caractéristiques
- Les feuilles composites sont légères pour permettre une manipulation et une fabrication aisées et réduire le poids reposant sur les murs.
- Une épaisseur inférieure d'au moins 1 mm (2/{[#2]} po.) par rapport aux produits en feuille composite traditionnels.
- Une fabrication plus aisée grâce une structure compatible avec les outils communs de coupe des feuilles de métal.
- Supérieur l’intumescence expansion jusqu'à 15 fois lorsqu’il est exposé à des températures supérieures 350F 177C
- Homologué UL
Spécifications :
Type | FEU STOP |
---|---|
Code UNSPSC | 46191507 |