PLANTRONICS | CS510 | 84691-01
Système sans fil casque, Over-the-Head, monophonique, DECT 6,0, 13 heure temps de parole, 350' gamme, 6800 Hz fréquence, se connecte au téléphone de bureau

Nº PIÈCE FAB.  CS510  | 84691-01
Nº PIÈCE  442595
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

CS510 SYSTÈME DE CASQUE SANS FIL 1,9 GHZ, MONAURAL 84691-01 

Comment utiliser les casques CS500 et les commandes de base

Caractéristiques

  • Obtenez la mobilité multitâche mains-libres jusqu'à 350 pi
  • Répondre ou mettre fin à un appel en une touche, volume et mode silencieux
  • Conférence jusqu'à trois casques supplémentaires pour une collaboration renforcée
  • La technologie DECT fournit la meilleure acoustique et élimine les interférences des réseaux Wi-Fi
  • Advaed Wideband Audio utilise la technologie CAT-iq pour la qualité de la voix haute définition
  • Le microphone antibruit réduit les interruptions causées par le bruit de fond, assurant ainsi une grande qualité audio et réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Le traitement amélioré du signal numérique donne à la voix une sonorité plus naturelle
  • Casque DECT le plus sûr sur le marché et certifié par DECT Forum
  • Idéal pour le bureau et bureau-centrique travailleurs au sein de l’entreprise à la recherche d’une offre sans fil Simple-à-Set-Up, Simple à utiliser pour la gestion des appels téléphoniques de bureau
  • Hearng Protection SoundGuard protège contre son niveaux au-dessus 118 dBa
  • Garantie limitée de 1 an

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE LA TÊTE
Type SYSTÈME DE MICRO-CASQUE SANS FIL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.