PLANTRONICS | CS530 | 86305-01
Système sans fil casque, Over-the-Ear, DECT 6,0, temps de parole de 6 heure, 350' gamme, 6800 Hz fréquence, se connecte au téléphone de bureau

Nº PIÈCE FAB.  CS530  | 86305-01
Nº PIÈCE  477184
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

CS530 SYSTÈME DE MICRO-CASQUE AU-DESSUS DE L’OREILLE, DECT 6,0, 350' 86305-01 

Comment utiliser les casques CS500 et les commandes de base

Caractéristiques

  • Obtenez la mobilité multitâche mains-libres jusqu'à 350 pi
  • Répondre ou mettre fin à un appel en une touche, volume et mode silencieux
  • Conférence jusqu'à trois casques supplémentaires pour une collaboration renforcée
  • La technologie DECT fournit la meilleure acoustique et élimine les interférences des réseaux Wi-Fi
  • Advaed Wideband Audio utilise la technologie CAT-iq pour la qualité de la voix haute définition
  • Le microphone antibruit réduit les interruptions causées par le bruit de fond, assurant ainsi une grande qualité audio et réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Le traitement amélioré du signal numérique donne à la voix une sonorité plus naturelle
  • Casque DECT le plus sûr sur le marché et certifié par DECT Forum
  • Élégante station d’accueil magnétique pour casque
  • Idéal pour le bureau et bureau-centrique travailleurs au sein de l’entreprise à la recherche d’un réseau sans fil Simple-à-Set-Up, Simple à utiliser, offrant fr gestion des appels de téléphone Bureau
  • La protection auditive SoundGuard protège contre les niveaux sonores supérieurs à 118 dBa
  • Garantie limitée de 1 an

Spécifications  :

Style AU-DESSUS DE L’OREILLE
Type SYSTÈME DE MICRO-CASQUE SANS FIL