TRIPP LITE | CSC32USB
32-périphérique USB Charging Station chariot avec Sync pour iPad et tablettes Android, Option de montage mural, noir

Nº PIÈCE FAB.  CSC32USB
Nº PIÈCE  711041
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Charge rapide
  • 32 ports USB fournissent le plus rapide de charge pris en charge par chaque appareil, jusqu'à 2. 4 a par port
  • Recommandé pour iPad, Android(TM), Surface(TM) et Kindle(TM) comprimés
  • Charge également des téléphones mobiles et autres périphériques USB
  • S’adapte comprimés avec cas (jusqu'à 15 x 10,5 x 1,5 po avec cordon)
  • 10 pi AC entrée cordon avec prise NEMA 5-15P atteint points éloignés
  • Synchronisation facile
  • Port de liaison montante USB se connecte à l’ordinateur hôte pour un câblage de synchronisation
  • Prend en charge la synchronisation sans fil et synchronisation/recharge simultanée (jusqu'à 1,5 a perort pendant la synchronisation filaire)
  • Protection complète
  • Construction en acier robuste et finition époxy promeuvent la durabilité à long terme
  • Serrure de portes avec clés inclus pour aider à prévenir le vol de l’appareil, un dommage ou altération
  • loquets de verrouillage 3 points doorst haut, milieu et en bas
  • Moraillon intégré et un cadenas fourni par l’utilisateur peuvent remplacer ou compléter la serrure intégré
  • Les ports arrière accommodement câble fourni par l’utilisateur des vélos ou verrouillage de la chaîne
  • Intermédiaires de ventilation permet d’éviter des dispositifs contre la surchauffe
  • Shelv protection spécialement couché pour éviter les éraflures et égratignures de dispositif
  • Ports d’accès cordon avec silentblocs protègent contre l’abrasion
  • Surface de travail supérieure solide permet d’éviter les coulures accidentelles et les déversements qui pourraient endommager les appareils
  • Organisation encombrement réduit
  • Ports USB un magasin de cordons de charge hors de la vue
  • Étagères incluent accès cordon de charge ports pour chaque périphérique
  • Panneau de garniture sans outil permet un accès rapide aux cordes
  • Mobilité facile
  • Grandes roulettes avec roues non-marquage améliore sur surfaces inégales
  • Casterock pour aider à prévenir les mouvements indésirables au repos
  • Large poignée réversible aide contrôle du chariot
  • Range-cordon réversible maintient le câble d’entrée de la route lors du déplacement de chariot
  • Chariot compact s’inscrit dans le même espace que la desserte typique
  • Configuration flexible
  • Shipsady pour une installation rapide et facile - il suffit de fixer poignée et cordon wrap
  • Portes avant Split ouvrir 180 degrés pour dispositif amélioré et accès au service
  • Connecteurs de face arrière montage prenant en charge installation mural optionnel
  • Cloisons amovibles accommodement plus épais devces
  • Port de mise à niveau du firmware pour les futures mises à jour

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.