HOFFMAN enceintes INC | CSD12126ST
Boîtier de Type 4/12 fixation murale, taille/Dim  : 12x12x6.00, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  CSD12126ST
Nº PIÈCE  651551
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CONCEPT en pente Top enceintes appuient les principes Lean usine et sont idéales lorsque la miniaturisation des contrôles appelle pour petites armoires de commande ou pour des applications nécessitant le montage de contrôles à une hauteur ergonomique lorsqu’il est attaché à l’équipement.

Caractéristiques

  • acier de calibre 14 ou 16
  • Disposition sur la porte et corps de liaison
  • Goujons de montage s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Porte d’angle formé
  • Simple facile à enlever et installer gonds avec clip intégré captivation
  • Couple élevé threadless studnd fixations de porte
  • Mode d’emploi illustré
  • Externe formé corps bride canaux loin des liquides
  • Porte s’ouvre 210 degrés
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Fixations quart de tour
  • Trous de montage arrière de corps pour les supports de montage externe en option
  • Tailles L support de montage en rack de 19 po
  • Dispositif d’alignement porte sur des portes plus larges que le 30-dans.
  • Bride-largeur minimum corps fournit l’ouverture maximale porte
  • 20-degré supérieur incliné

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 4/12
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.