HOFFMAN enceintes INC | CSD161210W
Wall-Mount P.j./fenêtre, taille/Dim  : 16x12x10.00, matériau/finition  : acier/gris

Nº PIÈCE FAB.  CSD161210W
Nº PIÈCE  651558
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clôtures CONCEPT sont idéales pour les applications de contrôle de machine. Avec un style simplifié, rincer les verrous quart de tour et un fini attrayant et durable. Disponible en paysage solide ou fenêtre de porte simple et deux portes, versions encastrable et toit en pente pour application et flexibilité de montage. Modèles deux portes offrent un accès large et facile panneau installation.

Caractéristiques

  • 14, 16 ou 18 acier de calibre (voir tableau)
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Portes angle formé
  • Simple facile à enlever et installer gonds avec clip intégré captivation
  • Couple élevé threadless poteaux et fixations de porte
  • Largeur minimum corps fle offre maximale porte ouverture (210 degrés)
  • Bride externe corps formé
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Trous de montage arrière de corps pour supports muraux externes en option
  • Charnières dissimulées
  • Portes sont intercheable et sont faciles à enlever en tirant clip style gonds
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Quart de tour fendue latch(es)
  • Dispositif d’alignement porte sur des portes plus larges que 30 dans.
  • Quatre charnières pour enceintes 60-po haut
  • Goujon de mise à la terre sur le corps ; Emmanuel disposition collage (sauf modèles avec porte-fenêtre)
  • Dispositions pour la poche de données thermoplastique (porte droite articulée sur deux portes modèles)
  • Kit de matériel avec les écrous de montage de panneau, de matériel de mise à la terre de panneau et de rondelles d’étanchéité
  • Simple porte dalle possèdent un sytem de serrure trois points pour enceintes où A est égale ou supérieure à 42-po avec verrouillage quart de tour, fendue
  • Enceintes de fenêtre-portes ont une fenêtre de polycarbonate transparent à égalité avec la surface de la porte
  • Cadre de montage pour montage encastré enceintes s’étend tout autour d’enclosureÔTwo-porte enceintes ont un design de porte qui se chevauchent qui offre un accès pleine largeur
  • Deux enceintes de portes ont un système de fermeture trois points sur la droite porte à charnières fournie avec insert fendue RAS
  • Mode d’emploi illustré

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.