HOFFMAN enceintes INC | CSD16126LGEMC
Montage mural EMC enceinte, taille/Dim  : 16x12x6.00, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  CSD16126LGEMC
Nº PIÈCE  651562
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez élégant CONCEPT EMC enclos avec leurs pratiques verrous quart de tour dans les applications intérieures ou extérieures pour contenir des signaux EMI de parasites électromagnétiques produites par les composants internes et pour protéger ces éléments des externes EMI /RFI interférence.

Caractéristiques

  • 18, 16 ou 14 en acier d’épaisseur
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Bride de corps de largeur minimale fournit l’ouverture maximale porte
  • Externe formé corps bride canaux loin des liquides
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Moung trous à l’arrière corps pour montage direct ou pour les supports de montage externe en option
  • Porte amovible avec charnières dissimulées pour une apparence propre et esthétique
  • Porte s’ouvre 201 degrés
  • Porte d’angle formé
  • Charnière des supports de fixation pour câbles ou optionaaccessories
  • Joint d’étanchéité en acier inoxydable printemps doigt EMI/RFI
  • Fixations quart de tour
  • Goujon de mise à la terre sur le corps
  • Barres de porte fournies pour câbles et collage
  • Kit de visserie comprend les vis écrous du panneau Montage, mise à la terre de matériel et de rondelles d’étanchéité
  • Simple - à-enlever et installer des gonds avec clip intégré captivation
  • Couple élevé threadless poteaux et fixations de porte
  • Mode d’emploi illustré

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306