HOFFMAN enceintes INC | CSD16128SSST
304SS tapez 4 X WALLMT pente TOP, taille/Dims  : 16 000 x12 x8.0000, matériau  : acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  CSD16128SSST
Nº PIÈCE  651568
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications intérieures ou extérieures qui nécessitent une protection supérieure et la corrosion inclinée de produits chimiques et d’eau. CONCEPT enceintes fonctionnalité simplifiée mise en plis avec un attrayant caressa terminer, puis rincez, verrous quart de tour en acier inoxydable pour fermeture sécurisée.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de 16 et de 14 jauge Type 304 inox
  • 20 degré haut incliné empêche la mise en commun des liquides et l’accumulation d’autres débris
  • Bride de largeur minimum corps donne ouverture maximale corps
  • External formé bride corps 90 degrés
  • Panneau Montage uds s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Trous de montage arrière de corps pour le montage direct ou pour les supports de montage externe en option
  • Charnières cachée en acier inoxydable de type 304 promouvoir propre esthétique deux charnières sur les modèles moins de 36 po de hauteur ; trois charnières pour les modèles 36 po et plus grand
  • Portes angle formé sont interchangeables et s’enlève facilement en tirant clip style gonds
  • La disposition sur la porte pour la poche de données thermoplastique
  • Disposition sur porte trousse arrêt de porte en option
  • Coutures ntinuously soudés et sol lisse
  • Loquets de quart de tour en acier inoxydable fournies avec flush insert fendue
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Système de fermeture automatique de mise à la terre avec double joint
  • Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
  • Hardw meublé kit se compose d’encastrer écrous, panneau-mise à la terre matérielle et rondelles pour les trous de fixation murale d’étanchéité
  • Instructions d’installation

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.