HOFFMAN enceintes INC | CSD16166EMCSS
Montage mural EMC, boîtier de X 4, taille/Dim  : 16x16x6.00, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  CSD16166EMCSS
Nº PIÈCE  651573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez élégant CONCEPT EMC enclos avec leurs pratiques verrous quart de tour dans des applications corrosives intérieures ou extérieures pour contenir des signaux parasites interférences électromagnétiques (EMI) produites par les composants internes et pour protéger ces éléments des ex détermi interférence d’EMI/RFI.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de 18, 16 et 14 manomètre en acier inoxydable de Type 304
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Bride de largeur minimum corps donne ouverture maximale corps
  • External formé bride corps 90 degrés
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT d autres accessoires
  • Trous de montage arrière de corps pour le montage direct ou pour les supports de montage externe en option
  • Charnières en acier inoxydable caché
  • Axes de charnières clip style facile à enlever
  • Porte amovible coin formé
  • Sans soudure mousse-dans-endroit adjacent printemps doigt EMC joint
  • Verrous quart de tour avec insert fendue RAS
  • Système de fermeture automatique de mise à la terre avec double joint
  • Goujon de mise à la terre de corps intégral
  • Kit de visserie meublé comprend écrous de montage de panneau, mise à la terre de matériel et rondelles pour les trous de mur-mouing d’étanchéité
  • Instructions d’installation

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306