HOFFMAN enceintes INC | CSD16166SS6
Montage mural de Type 4 X enceinte, taille/Dim  : 16x16x6.00, matériau/finition  : Type SS 316L

Nº PIÈCE FAB.  CSD16166SS6
Nº PIÈCE  651576
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion de l’eau et de produits chimiques. CONCEPT enceintes fonctionnalité simplifiée mise en plis avec un attrayant caressa terminer et rincer les verrous quart de tour pour fermeture sécurisée. Disponible en modèles de portes fenêtre solide - et w.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de Type ou de Type 304 316 L en acier inoxydable
  • Bride de largeur minimum corps donne ouverture maximale corps
  • External formé bride corps 90 degrés
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Trous de montage arrière bodfor montage direct ou pour les supports de montage externe en option
  • Charnières cachée en acier inoxydable de type 316 promouvoir propre esthétique
  • Coin de portes formées sont interchangeables et s’enlève facilement en tirant clip style gonds
  • Disposition sur la porte (excepté style de fenêtre-porte et quand B = 12 po) pour la poche de données thermoplastique
  • Disposition sur la porte (sauf style de fenêtre-porte et quand B = 12 po) pour le kit butoir de porte en option
  • Verrous quart de tour meublés avec insert fendue RAS
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • LF-mise à la terre de tout système de fermeture avec double joint
  • Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
  • Quincaillerie meublé se compose d’encastrer noix, panneau-mise à la terre matériel et rondelles pour trou de fixation murale d’étanchéité
  • Instructions d’installation
  • Ors de fenêtre ont une fenêtre de polycarbonate transparent

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.