HOFFMAN enceintes INC | CSD16208SS
CONCEPT(TM) mural Type 4 x enceinte, 16" H x 20" W x 8" P, 304 inox

Nº PIÈCE FAB.  CSD16208SS
Nº PIÈCE  438310
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion de l’eau et de produits chimiques, style fonctionnalité simplifiée CONCEPT(tm) enclos avec un attrayant caressa terminer et rincer les verrous quart de tour pour fermeture sécurisée et sont disponible dans les modèles de porte solide et fenêtre.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE