BOGEN | CSD1X2
Haut-parleur de plafond encastrée, 1 pi x 2 pi, rail de support intégré
Description
Le Bogen haut-parleur de plafond encastrée est un haut-parleur large bande qui permet une installation simple et rapide. Pas d’accessoires ou d’autres matériels nécessaires pour le montage. Juste faire un simple coupé à la tuile de plafond et déposer le haut-parleur de plafond en place.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Caractéristiques
- Installation facile
- Monocoque
- Pot de multi-tap 70 V (25 V)
Spécifications :
Code UNSPSC | 52161600 |
---|