HOFFMAN enceintes INC | CSD20168ST
Boîtier de Type 4/12 fixation murale, taille/Dim  : 20x16x8.00, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  CSD20168ST
Nº PIÈCE  651603
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CONCEPT en pente Top enceintes appuient les principes Lean usine et sont idéales lorsque la miniaturisation des contrôles appelle pour petites armoires de commande ou pour des applications nécessitant le montage de contrôles à une hauteur ergonomique lorsqu’il est attaché à l’équipement.

Caractéristiques

  • acier de calibre 14 ou 16
  • Disposition sur la porte et corps de liaison
  • Goujons de montage s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Porte d’angle formé
  • Simple facile à enlever et installer gonds avec clip intégré captivation
  • Couple élevé threadless studnd fixations de porte
  • Mode d’emploi illustré
  • Externe formé corps bride canaux loin des liquides
  • Porte s’ouvre 210 degrés
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Fixations quart de tour
  • Trous de montage arrière de corps pour les supports de montage externe en option
  • Tailles L support de montage en rack de 19 po
  • Dispositif d’alignement porte sur des portes plus larges que le 30-dans.
  • Bride-largeur minimum corps fournit l’ouverture maximale porte
  • 20-degré supérieur incliné

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 4/12
Code UNSPSC 43223306