HOFFMAN enceintes INC | CSD242410SS6
CONCEPT(TM) mural Type 4 x enceinte, 24" H x 24" W x 10" D, 316 L en acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  CSD242410SS6
Nº PIÈCE  438331
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion de l’eau et de produits chimiques, style fonctionnalité simplifiée CONCEPT(tm) enclos avec un attrayant caressa terminer et rincer les verrous quart de tour pour fermeture sécurisée et sont disponible dans les modèles de porte solide et fenêtre.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Cote NEMA TAPEZ 4
Code UNSPSC 43223306