BOGEN | CSD2X2
Haut-parleur de plafond encastrée, 2 pi x 2 pi, inclut la barre de soutien

Nº PIÈCE FAB.  CSD2X2
Nº PIÈCE  287226
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Bogen haut-parleur de plafond encastrée est un haut-parleur large bande qui permet une installation simple et rapide. Pas d’accessoires ou d’autres matériels nécessaires pour le montage. Juste faire un simple coupé à la tuile de plafond et déposer le haut-parleur de plafond en place.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Installation facile
  • Monocoque
  • Pot de multi-tap 70 V (25 V)

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600