HOFFMAN enceintes INC | CSD30308
CONCEPT(TM), Type 4 et 12

Nº PIÈCE FAB.  CSD30308
Nº PIÈCE  399447
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

CONCEPT(TM) enceintes sont idéales pour les applications de contrôle de machine.

Caractéristiques

  • 14, 16 ou 18 en acier d’épaisseur
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Portes angle formé
  • Simple facile à enlever et installer gonds avec clip intégré captivation
  • Couple élevé threadless poteaux et fixations de porte
  • Largeur minimum corps bride provideaximum ouverture de la porte 210 degrés
  • Bride externe corps formé
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Trous de montage arrière de corps pour supports muraux externes en option
  • Charnières dissimulées
  • Les portes sont interchangeable andsily coupé en tirant sur clip style gonds
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Quart de tour fendue latch(es)
  • Dispositif d’alignement porte sur des portes plus larges que 30 dans.
  • Quatre charnières pour enceintes 60-po haut
  • Goujon de mise à la terre sur le corps ; disposition sur les modèles de porte excewindow-porte de liaison
  • Dispositions pour la poche de données thermoplastique (porte droite articulée sur deux portes modèles)
  • Kit de matériel avec les écrous de montage de panneau, de matériel de mise à la terre de panneau et de rondelles d’étanchéité
  • Simple porte dalle possèdent un système de fermeture trois points sur enclsures où A est égale ou supérieure à 42-po avec verrouillage quart de tour, fendue
  • Enceintes de fenêtre-portes ont une fenêtre de polycarbonate transparent à égalité avec la surface de la porte
  • Cadre de montage pour montage encastré enceintes recouvre complètement enceinte
  • Enlosures deux portes ont un design de porte qui se chevauchent qui offre un accès pleine largeur
  • Deux enceintes de portes ont un système de fermeture trois points sur la droite porte à charnières fournie avec insert fendue RAS
  • Mode d’emploi illustré

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 4/12
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE