HOFFMAN enceintes INC | CSD603610SS6R
Boîtier de Type 4/12 fixation murale, taille/Dim  : 60x36x10.00, matériau/finition  : Type SS 316L

Nº PIÈCE FAB.  CSD603610SS6R
Nº PIÈCE  651783
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour des applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion de l’eau et de produits chimiques, clôtures CONCEPT maison plus grands contrôles et fonctionnalité simplifiée style avec un attrayant caressa finition, loquets RAS quart de tour et un ampli de r porte intégrale qui assure le joint d’étanchéité de surface s’aligne sur le corps de boîtier pour fermeture sécurisée.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de calibre 14 Type 304 ou Type 316 L en acier inoxydable
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Bride de largeur minimum corps donne ouverture maximale corps
  • Portes angle formé
  • External formé bride corps 90 degrés
  • Acier inoxydable quart-tulatches avec flush fendue encart sur trois côtés de la porte de l’armoire
  • Dispositif d’alignement de porte intégrale pour aligner correctement la porte et le joint à corps offset
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Trous de montage à l’arrière corps o pour montage direct ou pour les supports de montage externe en option
  • Charnières en acier inoxydable caché
  • Les portes sont interchangeables et s’enlève facilement en tirant clip style gonds
  • La disposition sur la porte pour la poche de données thermoplastique
  • La disposition sur la porte pour kit butoir de porte optnal
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Système de fermeture automatique de mise à la terre avec double joint
  • Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
  • Quincaillerie meublé comprend écrous de montage de panneau, matériel de mise à la terre de panneau et rondelles pour trous de walmounting d’étanchéité
  • Instructions d’installation

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 4/12
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.