TRANSITION NETWORKS | CSETF1011-205
10/100 point Systemtm Slide-In-Module médias convertisseurs classe B 10/100BASE-TX RJ45 100 m/328 pi à 10/100BASE-SX 850 nm multimode ST 60 m/197 pi.

Nº PIÈCE FAB.  CSETF1011-205
Nº PIÈCE  281148
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Est conforme à la norme ExpressCard/34
  • Est conforme à la norme IEEE 802,3 CSMA/CD
  • Normes de 100Base-FX
  • Conception de duplex intégral
  • Options pour les connecteurs de fibre SC ou LC
  • Options pour la fibre multimode ou monomode
  • Support des pilotes pour la grande variété de systèmes d’exploitation
  • Support intégré pour le démarrage PXE à distance

Description des spécifications

Dimensions  : Longueur  : 5,04 pouce 128mm largeur  : 1,34 pouces 34mm
Un port  : 1300nm du 100BASE-FX multimode LC 2 km/1,2 mi.
Consommation électrique  : 3 Watt
LED d’État  : L / A - On = lien de communication - clignotement = activité sur lien
Environnement  : 0 - 50 C 5-90 % humidité sans condensation 0 10 000 pi d’altitude

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE 802,3u IEEE 802,3 x ExpressCard compatible

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 100BASET
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.