GARRETTCOM | CSG14P-SFP-12VDC
Prime au prorata Gb Ethernet convertisseur Switch avec un Gb Fibre port et deux vitesses triple 10/100/1000 RJ45 ports du commutateur avec auto-cross et négociation automatique.

Nº PIÈCE FAB.  CSG14P-SFP-12VDC
Nº PIÈCE  373928
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille Magnum CSG14 des commutateurs de convertisseur de Go avec un port fibre Gb intégré couvre les choix de port fibre pleine gamme de Gb.

Applications

Les unités de Magnum CSG14P prime au prorata sont pour des applications non contrôlées de température, généralement situées à l’extérieur. Les modèles CSG14P sont construits avec premiumgrade étendu température composants et utilisation thermique des techniques similaires (brevet en instance) que les unités CSG14H durci. Outre une option d’alimentation AC prime au prorata et jack, terminaux pour le choix de puissance DC internes à 12V, 24V ou - 48V DC sont inclus. La cote de la température ambiante est - 40C et 85 C. Lorsqu’il est utilisé à l’extérieur, les CSG14P doivent être protégés contre la pluie. Options de montage comprennent encastrer (supports inclus), montage ou via un plateau-montage sur Rail DIN.

Caractéristiques

  • Fusionne oneunit 100 Mb fibre Media Converter et commutateur Ethernet 10/100
  • Fournit un port fibre de 100 Mo et deux (2) cuivre 10/100 ports de commutateur
  • Trois nouveaux modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau et armoire de câblage,
  • - HardeneFactory sol, et
  • - Prime au prorata pour l’extérieur
  • Deux ports de RJ45 soutiennent la négociation automatique permettant de fixer n’importe quel dispositif 10 ou 100 Mo pour eux
  • Tous les types de port fibre pris en charge  : fibre multimode et monomode, taille standard (ST, SC, FC) et petit-formulaire-ou (MTRJ, LC)
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, y compris les primes au prorata pour l’extérieur
  • Modèles plancher d’usine et en plein air ont aussi intégrante DC borniers pour 12V, 24V, ou - 48 V DC
  • Pour les applications de plancher d’usine de montage sur Rail DIN
  • Rack mount optee MC14-plateau
  • Projection de revêtement (facultatif)
  • Mêmes options de montage, emballage durci et types d’entrées de puissance dans les convertisseurs de média 14-série Magnum
  • Pour modèle Go, voir Magnum CSG14 convertisseur Switch
  • Pour un modèle de Go avec ports Fibre 2Go ou 100Mb, agnum CSG14U convertisseur Switch
  • Pour le modèle 10 Mo, voir Magnum CSN14 convertisseur Switch

Description des spécifications

Ports avec support auto-cross et négociation automatique de commutateur de Magnum convertisseur Switch, plusieurs options de port fibre optique et deux 10/100 RJ45
Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions
Boîtier compact
Sélectionnez alimentation avec choix de base
Panneau en métal inclus les supports de montage

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR