GARRETTCOM | CSG14P-SFP-48VDC
Prime au prorata Gb Ethernet convertisseur Switch avec un Gb Fibre port et deux vitesses triple 10/100/1000 RJ45 ports du commutateur avec auto-cross et négociation automatique.

Nº PIÈCE FAB.  CSG14P-SFP-48VDC
Nº PIÈCE  373930
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prime au prorata Gb Ethernet convertisseur Switch avec un Gb Fibre port et deux vitesses triple 10/100/1000 RJ45 ports du commutateur avec auto-cross et négociation automatique. Comprend une fente ouverte de la SFP. Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions. Boîtier compact, taux d pour les environnements à température non contrôlée comme à l’extérieur. Comprend  :-bloc de terminaisons 48 V DC (gamme 30V à 60V) DC. Aucune puissance alimentation CA, mais jack DC de rechange de AC externe de 12 V CC n’est présente. Panneau métallique montage br ackets inclus. Rail DIN matériel facultatif le Magnum CSG14 famille de commutateurs de convertisseur de Go avec un port fibre Gb intégré couvre les choix de port fibre pleine gamme de Gb.

Caractéristiques

  • Fusionne oneunit 100 Mb fibre Media Converter et commutateur Ethernet 10/100
  • Fournit un port fibre de 100 Mo et deux (2) cuivre 10/100 ports de commutateur
  • Trois nouveaux modèles pour les trois environnements applicatifs  :
  • - Bureau et armoire de câblage,
  • - HardeneFactory sol, et
  • - Prime au prorata pour l’extérieur
  • Deux ports de RJ45 soutiennent la négociation automatique permettant de fixer n’importe quel dispositif 10 ou 100 Mo pour eux
  • Tous les types de port fibre pris en charge  : fibre multimode et monomode, taille standard (ST, SC, FC) et petit-formulaire-ou (MTRJ, LC)
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, y compris les primes au prorata pour l’extérieur
  • Modèles plancher d’usine et en plein air ont aussi intégrante DC borniers pour 12V, 24V, ou - 48 V DC
  • Pour les applications de plancher d’usine de montage sur Rail DIN
  • Rack mount optee MC14-plateau
  • Projection de revêtement (facultatif)
  • Mêmes options de montage, emballage durci et types d’entrées de puissance dans les convertisseurs de média 14-série Magnum
  • Pour modèle Go, voir Magnum CSG14 convertisseur Switch
  • Pour un modèle de Go avec ports Fibre 2Go ou 100Mb, agnum CSG14U convertisseur Switch
  • Pour le modèle 10 Mo, voir Magnum CSN14 convertisseur Switch

Description des spécifications

Ports avec support auto-cross et négociation automatique de commutateur de Magnum convertisseur Switch, plusieurs options de port fibre optique et deux 10/100 RJ45
Deux séries de LED pour l’affichage de toutes les directions
Boîtier compact
Sélectionnez alimentation avec choix de base
Panneau en métal inclus les supports de montage

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.