GARRETTCOM | CSN14P-24VDC
Interrupteur de convertisseur primé Magnum, un port multimode fibre 10 Mo et deux 10/100 RJ45 ports de commutation avec support de jonction automatique et de négociation automatique. Deux ensembles de DEL pour affichage de toutes les directions. Bloc d'alimentation interne 24 V CC (plage de 18V à 36V).

Nº PIÈCE FAB.  CSN14P-24VDC
Nº PIÈCE  510281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les unités de Magnum CSN14P prime au prorata sont pour température non contrôlée abritée, généralement situé à l’extérieur. Le CSN14P
les modèles sont construits avec des composants de première qualité température étendue et utilisent des techniques thermiques similaires (brevet en instance) que les unités CSN14H durci. En plus d’une option d’alimentation AC prime au prorata et jack, terminaux pour le choix de puissance DC internes à to8V 15, 24V ou - 48V DC sont
inclus. Lorsqu’il est utilisé à l’extérieur, le CSN14P doit être protégé contre les intempéries. Options de montage comprennent montage autonome, rail DIN ou un plateau de montage en rack.

Applications

La famille Magnum CSN14 de commutateurs de convertisseur, avec un Mb 10 port fibre construit en couvre toute la gamme des environnements applicatifs réguliers
(bureau), trempé (usine) et les versions Premium au prorata (extérieur). Des fonctionnalités supplémentaires pour les plages de température robuste et longue opération figurent sélectivement dans le plancher d’usine-trempé et prime au prorata des modèles extérieurs.

Caractéristiques

  • Fournit un port fibre de 10 Mo et deux (2) cuivre 10/100 ports de commutateur
  • Deux ports de RJ45 prise en charge IEEE 802,3u permettant de fixer n’importe quel dispositif 10 ou 100 Mo
  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  : Bureau, armoire de câblage ; sol de l’usine ; à l’extérieur
  • Pwer AC pour tous les modèles, plancher d’usine et des modèles Outdoor ont aussi intégrante borniers DC
  • Même emballage et options de montage comme la populaire Magnum 14-série convertisseurs de média

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER
Code UNSPSC 46171619