HOFFMAN enceintes INC | CSPB2430
Panneaux CONCEPTtm Swing-Out

Nº PIÈCE FAB.  CSPB2430
Nº PIÈCE  455972
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux swing ressort à l’avant du boîtier pour fournir l’accès à l’équipement interne monté. Pour les panneaux SSPP, oscillation maximale est de 94 degré. Pour les panneaux CSP, oscillation maximale de panneau est de 106 degré. Distance entre la surface du panneau et porte quand il est dans la latche position d est 1,71 po 43 mm pour les portes pleines et 1,45 po 37 mm pour les portes fenêtres. Kits comprennent le panneau, supports et le matériel pour monter à la bride. Panneau est peint en blanc. Panneaux à balancier peut également être monté sur rails réglables en avant à l’arrière. SSPP panneaux nécessitent adaptateur CSPBADB et rails réglables en avant à l’arrière pour le réglage de l’avant vers l’arrière.

Spécifications  :

Type PANNEAUX
Tableau de Type SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE