JONARD | CSR-1575
OUTIL DE CÂBLE BANDE & RING

Nº PIÈCE FAB.  CSR-1575
Nº PIÈCE  686950
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La RSE-1575 vise à fente et anneau de câbles, tubes de tampon et vestes sur fibre optique câbles jusqu'à 7,5 mm 0,3" de diamètre. L’outil est doté d’une lame fente facilement réglable et lame de l’anneau comme un bloc V amovible et réversible qui améliorent s performance de refendage et peut accueillir des câbles de diamètre plus petits au plus grand.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306