TRANSITION NETWORKS | CSRFB1014-100
10/100 bridging Point système convertisseurs de média Slide-In-Module 10/100BASE-TX RJ45 100 m/328 pi à 100BASE-FX 1310 nm monomode SC 20 km/12,4 miles

Nº PIÈCE FAB.  CSRFB1014-100
Nº PIÈCE  554751
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Négociation automatique (802,3u)-permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien

Description des spécifications

Débit  : 10/100 cuivre, fibre 100 Mbits/s

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553