Câbles d’ascenseur de DRAKA | CSX75T
Super-Flex voyage câble Type ETT/300v, Steel Center - UL Listed, certifié par l’ACNOR, AWG 14/8 conducteurs + 20 AWG/6 avec paires de conducteurs, NEC/CEC Compliant - signal de puissance ou paires de protection

Nº PIÈCE FAB.  CSX75T
Nº PIÈCE  4RWC-CSX75T
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Veste noire, 70C polychlorure de vinyle spécialement composé pour la flexibilité et à l’abrasion. Le câble fini est conforme aux normes ANSI/ASTM, UL et CSA. Les températures varient de - 15C à + 70C de fonctionnement. Reliure spirale enroulés de fibres synthétiques

Applications

ETT tour voyage câbles sont certifiés et approuvés pour les applications marines et offshore.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur COMPOSITE
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ISOLANTS POUR COMPOSITES
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes UL/CSA

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE