PANDUIT | CT-1003
Virole Crimp Tool, Cycle contrôlé, le profil trapézoïdal pour Panduit #22 à 8 AWG (0,5 - 10mm2) embouts isolés et Non isolés et AWG #22 #10 (0,5 - 6mm2) isolation double fil Ferrules, vert

Nº PIÈCE FAB.  CT-1003
Nº PIÈCE  325115
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outil de sertissage du cycle contrôlé avec profil trapèze pour Panduit #22 û 8 AWG (0,5 û10mm) embouts isolés et non isolés et û #22 10 AWG (0,5 û 6,0 mm) isolé des viroles de fil double.

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour l’installation des bagues de Pan-Term(TM)
  • Mécanisme du cycle contrôlé assure haute qualité, compatibles terminaisons
  • Conception d’outils ergonomique assure performance, sécurité et confort de l’opérateur
  • Localisateur de multi-position facilite un sertissage répétable de haute qualité

Spécifications  :

Type de cuivre SERTISSAGE
Type CUIVRE
Code UNSPSC 27111510

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE