SIEMON COMPANY | CT-C6-02
Cuivre, Outlet, CT, UTP, catégorie 6, Port unique RJ45, anguleuse, blanc, Punch down, T568A/B

Nº PIÈCE FAB.  CT-C6-02
Nº PIÈCE  221448
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les innovations de génie Siemon uniques utilisées dans la conception de la CT 6 coupleurs permet pleinement conforme spécifications matérielles raccordement de catégorie 6 pour toutes les combinaisons de paire jusqu'à 250 MHz.

Caractéristiques

  • Universal câblage tous les points de vente sont compatibles avec les T568A et les T568B options de câblage
  • Superior Design breveté « gravity feed » design sur angles coupleurs contrôle rayon de courbure du câble modulaire accouplée et protège physiquement le point de connexion d’être dérangé
  • Ressort porte Option angle CT 6 coupleurs sont disponibles avec des portes à ressort en option pour protéger des prises modulaires de contaminants extérieurs
  • Simple Installation s’enclenche rapidement façades CT ou patch de panneaux et peut être facilement enlevée à l’aide d’un petit tournevis
  • Vers l’arrière compatibilité peut être utilisé avec MC 5 modulaire cordons pour compatibilité 5e catégorie
  • Utilise des terminaisons standard 110 résiliation des outils familiers

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.