SIEMON COMPANY | CT-F-C6-C6-20
Cuivre, Outlet, CT, UTP, catégorie 6, double Port, RJ45, plat, Ivoire, coup de poing vers le bas, T568A/B

Nº PIÈCE FAB.  CT-F-C6-C6-20
Nº PIÈCE  216957
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les innovations de génie Siemon uniques utilisées dans la conception de la CT 6 coupleurs permet pleinement conforme spécifications matérielles raccordement de catégorie 6 pour toutes les combinaisons de paire jusqu'à 250 MHz.

Caractéristiques

  • Universal câblage tous les points de vente sont compatibles avec les T568A et les T568B options de câblage
  • Superior Design breveté « gravity feed » design sur angles coupleurs contrôle rayon de courbure du câble modulaire accouplée et protège physiquement le point de connexion d’être dérangé
  • Ressort porte Option angle CT 6 coupleurs sont disponibles avec des portes à ressort en option pour protéger des prises modulaires de contaminants extérieurs
  • Simple Installation s’enclenche rapidement façades CT ou patch de panneaux et peut être facilement enlevée à l’aide d’un petit tournevis
  • Vers l’arrière compatibilité peut être utilisé avec MC 5 modulaire cordons pour compatibilité 5e catégorie
  • Utilise des terminaisons standard 110 résiliation des outils familiers

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur IVOIRE
Nombre de Ports 2
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL