CDVI AMERICAS | CT-V900-A
Contrôleur 2 portes
Description
Le CT-V900-A est au cœur de chaque système de contrôle d'accès Centaur. Le serveur Centaur, les modules d’extension de matériel informatique, les sorties multifonctions, les lecteurs de cartes, les claviers et les sorties sont tous directement reliés au CT-V900-A. Les systèmes multicontrôleurs sont mis en réseau à l'aide du bus de communication RS-485 (ou avec le CA-ETHER-A en option sur un réseau TCP/IP). L'architecture de base de données distribuée permet à chaque contrôleur de prendre des décisions en une fraction de seconde sans l'aide du serveur Centaur. Sa rapidité, sa robustesse et sa stabilité remarquable font du CT-V900-A le choix par excellence des professionnels.
Applications
Intégration SAP, ICAR et biométrique
Caractéristiques
- Commande 2 portes (lecteur entrée / REX sortie) ou 1 portes (lecteur entrée / lecteur sortie)
- Ajouter jusqu'à 6 plus de portes à la CT-V900-A en utilisant le module d’extension CA-A470-A
- Base de données de la carte de bord 10 920
- 256 Programmes
- 256 Niveaux d’accès
- Mémoire tampon des événements 2048
- 16 on-ts (* en utilisant ATZ 2R/3R)
- Sorties de verrouillage sélectionnable par champ de 2 V CC intégré 12 ou de 24 V CC
- 2 Sorties de contact secs intégrées relais en C (N/O-N/C)
- L'architecture de la base de données est entièrement distribuée (accès aux décisions prises localement)
- Micrologiciel flash - Télécharger le micrologiciel sur le serveur Centaur
- Les modules de matériels informatiques complémentaires avec technologie E-Bus peuvent être placés jusqu'à 1220 m (4000 pi) de distance de la CT-V900-A
- Alimentation électrique à commutation 2,5A
- Supporte les formats communs Wiegand, Track 2 ABA (bande magnétique) et BCD (clavier)
- Entretien facile avec des blocs snap-ominal
- Fonctionnalité batterie de secours (batteries au gel 2 x 12V 7AH)
- Protection de la batterie au lithium en cas de panne de courant complète
Description des spécifications
Communication
Contrôleur RS-485 - réseau de module d’expansion (bauds 9,6k ou 19,2k)
Connecter les modules jusqu'à 1220 m (4000 pi) de distance du contrôleur
Technologie Plug-and-play
RS-232 facilite la communication avec le logiciel Centaur par le biais d'un port en série, d'un port commuté ou AN
Spécifications physiques
Taille de l'armoire : 39 cm (15,5) de hauteur x 33 cm (13) de largeur x 10 cm (4) de profondeur
Dimensions du circuit imprimé : 24,5 cm (9,65) x 20,2 cm (7,95)
Environnement : 5C à 55C (41F à 133F)
Spécifications électriques
Alimentation électrique : 24 V CA, 75 VA ou plus, transformateur 50/60
Courant d'alimentation : 2,5A maximum
Capacité des batteries : deux 12V CC, 7Ah, batteries à électrolyte gélifié acide/plomb
Spécifications d’entrée
Lecteur entrées/ports : 2
Entrées/Ports du clavier : 2
Entrées à usages multiples : 16 (en utilisant ATZ 2R/3R)
Spécifications de sortie
Sorites 12/24V : 2
Relais : 2 Contact sec forme C 5A / 30 V CC N.C/N.O.
Sorties de lecteur : Six sorties collecteur ouvert 50mA (DEL rouge/vert, avertisseur sonore)
Protection intégrée
Sorties auxiliaires : 2,5A (24V CC), 1A (12 V CC et 5 V CC) protection sans fusible
Protection de courant alternatif : inversion de la batterie 5A : fusible 7A
Spécifications :
Environnement | INDOOR |
Type de produit | MANETTE SANS FIL IP |
Tension d'entrée | 24 VOLTS AC |
Interface | RS485 |
Nombre de lecteurs | 16 |
Catégorie de ventes | CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE |
Montage | MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC |
Nombre d’utilisateurs | PLUS DE 2000 |
Tension de sortie | 12 OU 24V DC |
Code UNSPSC | 43211700 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.