PLANTRONICS | CT12 | 63540-01
2,4 GHZ DSS CASQUE SANS FIL AVEC BASE, TÉLÉCOMMANDE & CASQUE ILA & IN-USE

Nº PIÈCE FAB.  CT12  | 63540-01
Nº PIÈCE  263395
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Remplacement proposé products CT14 DECT sans fil casque téléphone. Appels sans interférence, taille idéale, confort mains-libres. Plantronics CT12 2,4 GHz DSS sans fil casque téléphonique (analogique, monoligne) est un téléphone monoligne ultra compact, offra g mains libres commodité et confort. Comprend Casque convertible 2 à 1 pour la stabilité de la tête ou sur l’oreille commodité, un microphone antibruit pour une clarté sonore supérieure et Firefly, le voyant en usage unique qui permet d’autres k vous êtes maintenant sur le téléphone.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 2,4GHz DSS monoligne téléphones sans fil avec la sécurité numérique et de la plage
  • Identification de l’appelant / appel en attente
  • Clavier de numérotation ultra compact avec ceinture intégrée/habillement clip
  • 5,5 heures de continu de conversation ; 10 jours en veille
  • Firefly en service voyant de signalisation
  • sourdine recomposition, de dial, 10-nombre de vitesse
  • Support de casque intégré

Spécifications  :

Type SYSTÈME DE MICRO-CASQUE SANS FIL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE L’UTILISATEUR