TRIPP LITE | CT120
Testeur de Circuit de lecture instantanée à la prise avec LED de Diagnostic

Nº PIÈCE FAB.  CT120
Nº PIÈCE  526066
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Testeur de circuit CT120 de Tripp Lite lecture instantanée détecte stabilité de câblage dans les prises murales standard 120 volts AC. Il suffit de brancher le testeur de circuit dans un réceptacle et Découvre le voyant lumineux lampe 3 pour vérification du câblage correct, pleine terre, inversion chaude, chaud-terrain ouverte neutre, ouverte et fonctionnement anormal inversion neutre chaud. Autocollant sur le testeur propose des combinaisons d’éclairage pour chaque État de câblage. Design ultra portable et facile à lire afficheur éclairé rend la CT120 une excellente addition à n’importe quel ordinateur portable transportant des cas, ceinture porte-outils ou workbench. Conception faible coût permet d’économiser les frais d’embauche d’un électricien pour déterminer la stabilité de câblage.

Applications

Idéal pour la maison, Bureau à domicile et les entreprises utilisent comme un moyen de déterminer si les points de vente sont sans danger pour une utilisation avec ordinateur, réseaux, telecom, électronique grand public et autres appareils électroniques sensibles.

Caractéristiques

  • Offres les notification de lecture instantanée du statut d’un câblage correct d’une prise murale de 120 v c.a. avec une prise standard de NEMA5-15R (pas pour utilisation avec les sorties GFI - Ground Fault Interrupt).
  • Diagnostics de plusieurs défauts de câblage commune, y compris un terrain découvert, ouverte inversion neutre, sol chaud et anormal d’inversion neutre chaud (détecte les problèmes de câblage plus courants, mais pas toutes les conditions de défaut)
  • Lumineux, facile à lire 3 affichage d’État lampe permet à des utilisateurs non techniques déterminer rapidement la présence de câblage probl ems et annexe électrique répare sans dégâts aux appareils électroniques sensibles
  • Design ultra portable fait le CT120 et le complément idéal pour n’importe quel ordinateur portable transportant des cas, ceinture porte-outils ou workbench
  • Prévient les dommages à l’équipement et le câblage dangereux en identifier facilement les conditions communes de panne électrique afin qu’ils peuvent être réparés par un électricien qualifié
  • Conception faible coût permet d’économiser les frais d’embauche d’un électricien professionnel pour déterminer la stabilité de câblage

Spécifications  :

Type ACCESSOIRE UPS
Code UNSPSC 39121610