PANDUIT | CTAPF3-12-C
Cuivre à Compression PAAT, mince paroi, 5 #, 3 # AWG exécuter, #12, #5 AWG Tap, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  CTAPF3-12-C
Nº PIÈCE  CTAPF3-12-C
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compression de Type C à paroi fine cuivre tapez, tapez CTAPF.

Caractéristiques

  • Pour les écoutes de cuivre-pour-cuivre, épissage ou pigtailing
  • Câble large capacité de prise de gamme minimise les besoins de l’inventaire
  • Code de couleur pour le choix de mourir bon sertissage
  • Conception ondulée offre haute résistance
  • Issus de cuivre forgée à conductivité élevée
  • Couvercle de UL et CSA certifié 600 V et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt

Spécifications  :

Composant ROBINETS DE COMPRESSION
Type de connexion COMPRESSION
Cote matériel CUIVRE
Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE