VIKING ELECTRONICS | CTG-1
Générateur de tonalité contrôlé d’horloge

Nº PIÈCE FAB.  CTG-1
Nº PIÈCE  239580
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Modèle de Viking CTG-1 est un générateur de tonalité clock contrôlé conçu pour fournir des tonalités d’alerte avec précision chronométrées ou signal sonore retentit sur un système existant de la pagination.



Le CTG-1 peut être programmé pour les tonalités d’alerte sortie simple, double ou triple ou buzzer soundwith jusqu'à 128 événements dans une période de 24 heures. Ces sons de tonalité/vibreur sont idéales pour indiquer le début et la fin des quarts de travail, les temps de pause, les périodes de repas, etc. pour les usines, les écoles ou n’importe quelles affaires nécessitant une indication sonore des moments spécifiés. Chaque jour de la semaine peut être programmé à on ou off, vous permettant de désactiver les tonalités d’alerte pendant certains jours de la fin de semaine semaine, etc.





Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Précision 24 heure horloge numérique affiche les heures et les minutes
  • Utilisateur programmable 24 heure, minuterie 128 événement
  • Programmable jour de semaine marche/arrêt fonction
  • Tonalité d’alerte programmable simple, double ou triple sortie sélectionnable bong ou buzzer
  • Trois sons closurcontrolled contact  :
  • 1 yelp de sirène d’urgence
  • Signal d’évacuation 2 whoop lent temporelle
  • *NFPA/ANSI conforme lorsqu’il est utilisé avec l’appui de son de carillon sonnette matériel 3
  • Volume réglable, 600 ohms sortie niveau ligne audio
  • Mémoire non volatile prograng
  • Batterie de secours pour maintenir l’heure de l’horloge avec batterie rechargeable de NiMh 9V installé en usine
  • Deux ensembles de contacts de relais DPDT pour couper la musique de fond ou pagination pendant tonalités d’alerte

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.