TALKAPHONE | CU-8
Zone de l’unité de commande de secours avec une capacité de 8 station

Nº PIÈCE FAB.  CU-8
Nº PIÈCE  230942
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Zone de l’unité de commande de secours avec une capacité de 8 station

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

La partie n’est plus supportée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Peut accueillir jusqu'à 8 ADA compliant zone des postes de sauvetage
  • Les stations sont alimentées par l’unité de commande
  • LED sur unité de commande indique le statut de ligne et de la Station appelante
  • Appel sur place ne nécessite aucune ligne de téléphone extérieur
  • Appel hors site ne nécessite qu’un service téléphonique pour les Stations jusqu'à 8  :
  • prise de ligne élimine le besoin de ligne téléphonique dédiée
  • LED clignotant indiquent les Stations qui sont en attente d’une réponse. Lorsque le premier appel est terminé, 2nd appel est automatiquement mis, téléphone sonne et stroboscope/sirène est activé
  • Sirène est activé lorsque le Emergency call est première ferme détecté, éteint lors de l’appel a été répondu
  • Stroboscope est activé lors de l’appel d’urgence est détecté la première fois et reste active pendant la durée de l’appel
  • Onduleur intégré apporte une heure 4 puissance secours en cas de panne de courant
  • Comprend téléphone intégré

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle