CRIMSON AV | CV100-35AW
Unistrut plafond installation kit complet avec télescopique de réglage de 10" à 32" écrans

Nº PIÈCE FAB.  CV100-35AW
Nº PIÈCE  703493
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour les combinaisons de moniteur/caméra de sécurité dans un cadre d’entrepôt. Attache à Unistrut suivi avec possibilité d’aligner l’ensemble du système après son installation. Inclination vers le bas de caractéristiques de jusqu'à 25, 360 rotation et réglage télescopique en continu pour variable drop longueurs afin de fournir l’écran parfait positionnement. Comprend le matériel pour la connexion à Unistrut ainsi que de surveillance du matériel. Emplacements de montage supérieur ouvert dans la plaque adaptatrice simplifient le processus d’accrocher le moniteur en libérant les mains de l’installateur, simplement accrochent l’écran et fixer les vis du bas pour l’enclencher. Répertorié UL.

Caractéristiques

  • VESA compatible 75x75mm, 100x100mm
  • Réglage télescopique de 3' - 5'
  • Adaptateur se fixe facilement à unistrut
  • Jusqu'à 25 continue inclinaison et rotation 360
  • Câble à travers la colonne de routage pour un look épuré
  • Post installation mise à niveau
  • Mise à niveau mechanlocated en haut, permettant le pôle et le moniteur pour être nivelé

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE