SPECO TECHNOLOGIES | CVC320WPW
Étanche caméra B&W avec 8 IR LEDs, câble de 60 pi, 3,6 mm grand angle, Black Housing

Nº PIÈCE FAB.  CVC320WPW
Nº PIÈCE  553193
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 3,6 mm objectif grand angle
  • Complètement imperméable à l’eau avec des capacités de fonctionnement sous l’eau jusqu'à une profondeur maximale de 90 ft.
  • Azote rempli boîtier protège les composants internes
  • Disponible en noir ou blanc caissons 60 ft câble fourni avec le modèle noir et 3 ft.cable inclus avec le modèle blanc
  • Clip pare-soleil et support de montage inclus
  • Conforme RoHS
  • garantie 5 ans

Description des spécifications

Caméra étanche BW "Bullet"
Construction de corps  : Laiton logement
Couleur  : blanc
Type de capteur  : CCD de BW 1/3
Pixel  : 512 H x 492 V
Objectif  : 3,6 mm
Résolution horizontale  : 420 TVL
Obturateur électronique  : Auto 1/60 à 1/100000 s
Sorties vidéo  : 1,0 Vp-p, 75 ohms
Illumination minimum/sensibilité  : 0,02 Lux IR LED Off, 0 Lux IR LEDs sur
Rapport signal sur bruit  : plus de 48 dB
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : 33 ft selon le reflet de la scène
Nombre de LEDs IR  : 8
Imperméable  : Oui
Source d’alimentation  : CSA et UL 12 Volt DC énumérés alimentation incluse, balayage de fréquence - 15,75 kHz H/60 Hz V
Consommation électrique  : 200 mA
Dimensions  : diamètre de 2 Inch x 1,5 pouces longueur
Poids  : 7,4 oz
Température de fonctionnement  :-20 à 120 deg F
Longueur du câble  : 3 ft Power/vidéo
Conditions environnementales  : Au sein de l’humidité Relative de 95 %

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Résolution TVL 420
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.