SPECO TECHNOLOGIES | CVC624WDR
Caméra dôme intérieure de Wide Dynamic Range, Black Housing

Nº PIÈCE FAB.  CVC624WDR
Nº PIÈCE  553238
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Nouvelle technologie WDR permet une qualité d’image améliorée dans des scènes consistant en des zones claires et sombres
  • Chaque pixel traitée indépendamment pour image améliorée
  • Haute qualité d’image même en conditions de faible luminosité
  • Plus forte image analogique de qualité
  • Opération de bitension 12 V DC/24 V AC

Description des spécifications

Caméra dôme intérieure Wide Dynamic Range
Couleur  : noir
Type de capteur  : 1/3 Pixim Seawolf DPS
Pixel  : 758 H x 540 V
Objectif  : 2,8 - 12 mm, DC Auto iris, varifocal
Résolution horizontale  : 690 TVL
Obturateur électronique  : Max x64 x 2, x4, x8, x16, x32, x64
Sorties vidéo  : VC-c 1,0 Sync. Négatif de résiliation 75 Ohm + 10 %
Illumination minimum/sensibilité  : 0,1 Lux sens-Up x64
Rapport signal sur bruit  : 50 dB ou plus AGC éteint
Mode jour/nuit  : Oui
Wide Dynamic Range  : 120 dB Maximum
Source d’alimentation  : 12 volts DC/24 volts AC double tension (alimentation non incluse)
Consommation électrique  : 190 mA
Dimensions  : diamètre de 5,5 pouces x 3 pouces de hauteur
Poids  : 14,08 oz
Température de fonctionnement  : 14 à 122 deg F

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.