SPECO TECHNOLOGIES | CVC627M
Couleur caméra Marine étanche, objectif grand Angle de 3,6 mm, boîtier blanc

Nº PIÈCE FAB.  CVC627M
Nº PIÈCE  553240
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 3,6 mm objectif grand angle
  • 600 lignes TV de résolution
  • Etanche  : capable de résister aux éléments extrémistes et profonde immersion dans l’eau
  • Attrayant boîtier  : blanc pour se fondre dans votre environnement
  • Mont blanc en acier inoxydable et des vis ; Ne rouille pas
  • Idéal pour les applications marines  : compatible avec traceurs qui acceptent des entrées vidéo composite
  • IP67 conforme
  • 12 V DC / 24 fonctionnement bitension V AC

Description des spécifications

Couleur caméra Marine étanche
Couleur  : blanc
Type de capteur  : CCD couleur de 1/3
Pixel  : 768 H x 494 V
Objectif  : 3,6 mm Grand Angle, Iris électronique
Résolution horizontale  : 600 TVL
Obturateur électronique  : 1/60 à 1/100000 s
Sorties vidéo  : 1 Vp-p, 75 Ohm
Illumination minimum/sensibilité  : 0,1 Lux LED éteint, Lux 0 conduit
Rapport signal sur bruit  : 48 dB
IR Distance  : 65 ft selon le reflet de la scène
Nombre de LEDs IR  : 20
Imperméable  : Oui
Source d’alimentation  : 12 volts DC/24 volts AC double tension (alimentation non incluse)
Consommation électrique  : 120 mA LED Off, 370 mA LED sur
Dimensions  : diamètre de 2,75 pouce x 3,65 pouces de longueur
Poids  : 12,5 oz
Température de fonctionnement  : 14 à 120 deg F
Longueur du câble  : 10 ft câble de puissance/vidéo inclus
Montage  : Mural/plafond

Spécifications  :

PoE NON
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.