SPECO TECHNOLOGIES | CVC638170
960H Ultra grand Angle couleur Bullet caméra, objectif de 2,2 mm, 170º Angle de vue

Nº PIÈCE FAB.  CVC638170
Nº PIÈCE  553249
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • 170 ° champ de vision permet de voir les petites zones comme les ascenseurs, vestibules et comptage des chambres sans aucune perte de couverture
  • L’objectif ultra grand angle va Découvre pleinement ces petits espaces bien installé et positionné
  • 1/3 po Sony CCD couleur Super avait IITM
  • 700 lignes TV de résolution
  • Support de montage miniature inclus

Description des spécifications

960H Ultra grand Angle couleur caméra "Bullet"
Couleur  : noir
Type de capteur  : 1/3 Sony Super HAD CCD couleur IITM
Pixel  : En vigueur - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
Objectif  : 2,2 mm
Angle de visionnement  : 170 degré
Résolution horizontale  : 700 TVL
Obturateur électronique  : Auto 1/60 à 100000 s
Sorties vidéo  : 1,0 Vp-p, 75 ohms
Illumination minimum/sensibilité  : 1 Lux sens-Up On
Rapport signal sur bruit  : plus de 52 dB
Source d’alimentation  : CSA et UL 12 Volt DC énumérés alimentation incluse, balayage de fréquence - 15,75 kHz H/60 Hz V
Consommation électrique  : 115 mA
Dimensions  : diamètre de 3,2 pouce x 1,5 pouces Largeur
Poids  : 6,53 oz
Température de fonctionnement  : 14 à 122 deg F
Conditions environnementales  : Au sein de l’humidité Relative de 95 %

Spécifications  :

Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Résolution 976 X 494
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.