Technologie serveur | CW-16HF1B452
Transfert de Fail basculer CW-16HF1 120V 16 x 5-20R

Nº PIÈCE FAB.  CW-16HF1B452
Nº PIÈCE  458190
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Sentry CW-16HF1 Fail-Safe TM assure la redondance de basculement à simple ou double-puissance alimentation serveurs et équipements réseau. Exclusive à la sentinelle commuté Fail-Safe est sa capacité à transporter des charges sur l’un circuit, circuit B ou les deux et de gérer à distance les points de vente. Similaires, mais contrairement à un commutateur de transfert automatique commune, l’unité Sentry Switched Fail-Safe est unique car elle contient deux 2 en RSS et deux 2 banques de huit 8 points chacune, pour un total de 16 points de vente dans les deux circuits. La « A » d’alimentation alimente régulièrement juste les points A1-8, et le « B » d’alimentation alimente régulièrement juste les prises de B1-8. Cependant, si le « A » dans les aliments tombe en panne, le « B » dans les aliments alimente tous les points de 16 et le même si le « B » d’alimentation descend, le « A » pouvoirs entrée toutes les sorties... Cette nouvelle méthode « Infaillible » a plusieurs avantages par rapport à une norme ATS parce qu’elle n’interdit pas l’équilibrage de charge entre les deux circuits fournis. Un ATS standard contient deux-dans-feeds, mais s’exécute toutes les sorties de juste une source, avec la source secondaire n’est utilisée que lorsqu’une panne se produit sur la capacité. Cela se traduit par moins de chaleur, moins de résistance, et par conséquent moins d’une chute de tension par rapport à la même charge existant sur une seule source. Uniquement lorsqu’une panne survient sur l’une des deux sources de la quasi-totalité du chargement s’appliquera à une source unique. NOTE - ce commutateur de transfert exige que la forme d’onde AC appliquée provenant des deux sources d’alimentation en phase par rapport à l’autre.

Caractéristiques

  • Communications  : 10/100 BaseT Ethernet ; HTTP/HTTPS ; SSLv3/TLSv1 ; SNMPv2 ; SSHv2 ; Telnet ; LDAPv3/LDAPS ; TACACS + ; Série RS-232
  • Direction générale de la Protection des circuits  : Conforme à UL 60905-1
  • Accessoires  : Sonde de température & humidité - sonde de température & humidité EMTH-1-1, 10 ft 3M - EMCU-1-1 b ajouter 2 ports supplémentaires de température & humidité, une fermeture de contact 4 surveillance des ports et port en eau 1 capteur - détecteur d’eau EMWS-1-1
  • Remote Power Control - individu ou un groupe contrôle de téléalimentation prise pour redémarrer et redémarrer tout sélectionné serveurs ou autres périphériques du réseau. Utiliser TCP/IP (HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP) ou RS-232 pour communiquer avec chaque Sentry Cabinet PDU et de rectification aux périphériques réseau fermé à clé. Attribuer des points de vente à un groupe pour le contrôle des serveurs dual-alimentation et autres engins avec une seule commande. Créez un nombre illimité de groupes avec n’importe quelle combinaison de points de vente associé à chaque groupe. Réduire temps moyen de réparation (MTTR) un serveur défaillant en contrôlant la prise de pouvoir individuel pour redémarrer tout serveur sélectionné ou un autre dispositif.
  • HTTP/HTTPs Web Configuration & contrôle - l’interface de Sentry Web permet de configurer chaque unité, y compris les paramètres de réseau, prise de nommage & groupant, pièges SNMP pour le firmware et des seuils environnementaux & puissance mises à jour. Également utiliser l’interface Web de contrôle individuel ou les sorties de groupe et surveiller les valeurs de clés, y compris les charges de l’ampérage, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs. Surveillance de l’environnement s’applique uniquement à l’achat supplémentaire de l’EMTH-1-1 ou EMCU-1-1.
  • Notification d’événement & gestion SNMP - la sentinelle des produits prend en charge le SNMP Simple Network Management Protocol. Cela permet d’utiliser des requêtes SNMP pour récupérer l’information et la puissance de contrôle pour les sorties individuelles des systèmes de gestion de réseau. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris les seuils de charge courant entrée min & max, seuils de température min & max, min de seuils humidité & max, indication de l’eau, fermé les contacts de portes d’armoires ouvrir/fermer, ainsi que notification de n’importe quel moment une statut de sortie passe marche/arrêt. Traps SNMP pour la température et des conditions environnementales requièrent l’achat supplémentaire de l’EMTH-1-1 ou EMCU-1-1 accessoire.
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez un PDU Expansion du Cabinet (CX) à n’importe quel Switched

Description des spécifications

Points de vente  : NEMA (16) 5-20R
InputVoltages disponibles  : 100-120 V AC 50/60 Hz
Note  : ampérage  : 30 a
Câble d’entrée disponible  : NEMA L5 - 30P (2) cordon ensembles 10ft (3M)
DimensionsL x l x p  : 17,2 x 3,5 x 10,0 in.437 x 89 x 254 mm

Informations techniques

cTUVus UL 60950-1-2003
PEUT / CSA 22,2 n° 60950-1:2003
FCC classe A, partie 15
EMC-fr 55022, classe A, fr 55024