Technologie serveur | CW-16V1-L30M
Armoire Sentry PDU, commuté, 0U

Nº PIÈCE FAB.  CW-16V1-L30M
Nº PIÈCE  436378
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le serveur Tech CW-16V1-L30M est qu'une PDU de Cabinet commuté 16V combine la configuration à distance et la gestion avec la distribution d’énergie, de puissance suivi et de surveillance de l’environnement. Redémarrer un serveur simple ou double-puissance avec une seule commande. Recevez SNMP alertes puissance l orsque ou conditions environnementales dépassent les seuils. Affecter des utilisateurs des droits d’accès spécifiques aux points de vente désignés ou aux groupes. Seulement nos produits de commutation Cabinet PDU offrent la souplesse nécessaire pour tous les centres de données et sites distants ; y compris le soutien pour l’entrée power amp-20 ou 30-amp ; 100-120V, 208-240V ou configuration 230V européen ; UL 60950-1 Direction générale de la protection des circuits ; FR 60950-1:2001 ; Sécurité SSL & SSH ; et la surveillance de courant d’entrée basée sur SNMP. Pour les armoires avec les serveurs de moyenne densités, cette unité de distribution de cabine t fournit des solutions de gestion à distance sans pareil.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Description des spécifications

Dimensions(L x W x D) *  : 44,5 "x 1,75" x 2,25 "(1130x44,4x57 mm)
Points de vente  : NEMA (16) 5-20R
InputVoltages disponibles  : 100-120 v Hz 50/60
Note  : ampérage  : 30 a
Câble d’entrée disponible  : NEMA L5 - 30P Plug, 10'(3m), cordon de bas

Spécifications  :

Nombre de prises 16
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610