Technologie serveur | CW-48VDX411
Montage en Rack 0U Sentry Switched CDU, points de vente  : 48 IEC 60320/C13, entrée  : 240 volts, Phase 3 Delta, 50/60 Hz, 60 a, entrée cordon  : IEC 60309 cordon, 10 ft 3 m, 3 x LED ampèremètre affiche

Nº PIÈCE FAB.  CW-48VDX411
Nº PIÈCE  558600
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cycle de téléalimentation gestion-alimentation des prises électriques individuelles, ou des groupes de prises de courant, de redémarrer à distance des serveurs et équipements réseau, partout dans le monde. Ou, les récipients de puissance-o puissance inutilisée
  • Haute puissance de distribution-208 volts 3-Phase Power, power Amp 50/60 Entrée alimentation
  • High-density-Single-puissance entrée d’alimentation, 48 prises IEC C13 par boîtier
  • Accès IP et sécurité - Web, SSL, SSH, Telnet, SNMP, FTP, SNTP, Syslog, RADIUS, LDAP, LDAPS, TACACS et RS-232 accès à l’interface
  • Ajouter un module d’extension - Connectez l’expansion commutée CDU (CX) à une unité maître (CW) pour la gestion de l’alimentation des circuits d’alimentation séparés d’une adresse IP unique
  • Surveillance de l’environnement - chaque CDU commuté prend en charge deux sondes de température et d’humidité et rapports de conditions par le biais de l’interface utilisateur sans le besoin d’adresses IP supplémentaires
  • Alertes - fournir les deux interruptions SNMP et envoyer des alertes pour l’alimentation et des conditions environnementales
  • D’entrée actuel moniteur-Precisely mesurer le courant total (en ampères) sur chaque phase. Vérification sur place de l’entrée actuelle avec affichage digital à LED et vérification à distance via navigateur web ou écran série
  • Mise sous tension le séquençage-prévenir une surcharge de puissance au flot
  • HTTP/HTTPs web configuration et contrôle-utiliser l’interface web de sentinelle pour configurer les paramètres réseau de chaque unité. Interruptions SNMP pour les seuils environnementaux et puissance et mises à jour du firmware. Également utiliser l’interface web pour surveiller les valeurs de clés, y compris l’ampérage de charge, température/humidité et autres conditions environnementales. Sécurité SSL fournit une connexion sécurisée HTTPs
  • SNMP management et événement notification - sentinelle de la famille de produits prend en charge le protocole Simple de gestion réseau (SNMP). Cela permet à réseau des systèmes de gestion de requêtes SNMP permet de récupérer des informations telles que l’alimentation, de température et d’humidité. La sentinelle comprend un agent SNMP pour v1 supportant le standard MIB I et objets MIB II. Une extension de MIB de l’entreprise privée (Sentry3 MIB) est aussi supportée pour fournir le contrôle de l’alimentation à distance. Traps SNMP peuvent être générés pour divers événements, y compris du courant d’entrée charge seuils (minimales et maximales), seuils de température (minimales et maximales), seuils d’humidité (minimum et maximum), indication de l’eau et contacts fermés (portes d’armoire ouvrir/fermer)
  • Ajouter une deuxième tour - Connectez une expansion cabinet PDU à ce PDU armoire intelligente pour contrôler deux circuits d’entrée d’alimentation et suivre de puissance dans le centre de données du cabinet (individuels ou groupes) sous 1 IP address - notre stratégie exclusive pour serveur gérant d’alimentation double

Spécifications  :

Nombre de prises 48
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.