Technologie serveur | CW-8H2A211
Commuté CDU, 1U, 8 x IEC C13 Outlets, ampèremètre à LED, 208V 20 a entrée avec C20 inlet, 2 x Capable de température/Humid, NEMA L6-20P-à-C19 10 ft (3 m) 20 a inclus cordon d’alimentation d’entrée (PTCORD-1)

Nº PIÈCE FAB.  CW-8H2A211
Nº PIÈCE  457927
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Commuté CDU, 1U, 8 x IEC C13 Outlets, ampèremètre à LED, 208V 20 a entrée w / C20 inlet, 2 x Capable de température/Humid, NEMA L6-20P-à-C19 10 ft (3 m) 20 a inclus cordon d’alimentation d’entrée (PTCORD-1)

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Nombre de prises 8
Type PDU sur bâti