PANDUIT | CWD3LG6
Coin de câblage de Base de conduit pour une utilisation avec 3 pouce conduit de câblage

Nº PIÈCE FAB.  CWD3LG6
Nº PIÈCE  CWD3LG6
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Base de conduit de câblage coin monobloc pour une utilisation avec 3" hauteur de conduit de câblage.

Caractéristiques

  • S’inscrit dans l’espace inutilisé dans l’angle vertical de boîtiers, gagner de l’espace du sous-groupe d’experts ou de sauvegarder la superficie au sol enceinte
  • Une pièce base nécessite moins de temps à installer que les solutions de plusieurs pièces
  • Clips de montage rapide optionnel se livrer n’importe où le long de la base de produit réduisant les frais de montage
  • PANDUIT cloison s’accroche directement à la fonction de montage intégré dans la chaîne pour créer deux canaux séparés
  • Compatible avec PANDUIT 3" et 4" hauteur câblage gaine ; les deux tailles de produit utilise standard 2" cache-conduit de câblage
  • Longueur de base et le couvercle est 6 ft.

Spécifications  :

Finition GRIS
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE