COMNET COMMUNUCATION réseaux | CWFE1005POES/M
Commercial Grade 100Mbps Media Converter, connecteur ST, mm, 2 fibre, 48V PoE, Power Supply inclus.

Nº PIÈCE FAB.  CWFE1005POES/M
Nº PIÈCE  448469
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les convertisseurs de médias 1003-port ComNet(tm) CWFE1005POE-M et CWFE2POE-assurer une transmission optique duplex intégral fibre d’un canal unique de données de Mbit/s Ethernet 10/100 (10/100 BASE-TX) par le biais de fibre optique multimode ou monomode. Type SC ou type ST opt ical connecteurs sont disponibles. Ces convertisseurs dépassent les exigences de la PoE dernière norme (IEEE 802,3at). Ils fournissent la pleine conformité comme puissance d’approvisionnement matériel (PSE), avec une disponibilité de puissance maximale de 30 watts en Mode A ou en Mode B, ce qui les rend idéal pour les applications où l’équipement distant dessine un pouvoir important. Un modèle haut de 60 watts de sortie est disponible. Mode A et le mode B sont sélectionnés automatiquement par le convertisseur de médias. L’interface électrique Ethernet auto-négocie à 10 ou 100 Mbit/s sans la nécessité d’une sélection de l’utilisateur et l’interface optique fonctionne à 100 Mbit/s (100-FX). Emballé dans un robuste, compact taille de logement, ces unités sont conçues pour étagère ou montage autonome ou peut être monté sur rail DIN par l’addition de ComNet Collectible DINBKT2 adaptateur plaque. Indicateurs LED sont fournis pour déterminer rapidement l’état de fonctionnement de l’appareil. Une alimentation fournissant 48 que v DC à 1,5A est fourni avec chaque convertisseur. Conception de plug-and-play assure la facilité d’utilisation, et aucun réglage optique n’est toujours nécessaires.

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Type MEDIA CONVERTER

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.