COMNET COMMUNUCATION réseaux | CWFE1POCOAXA
10/100Mbps Media Converter, Ethernet de catégorie commerciale de câble coaxial avec alimentation incluse

Nº PIÈCE FAB.  CWFE1POCOAXA
Nº PIÈCE  625529
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série de CWFE1POCOAX ComNet(TM) transporte Ethernet et caméra/dispositif fonctionnant de puissance entre la télécommande et l’emplacement de tête à l’aide d’un câble coaxial existant 75O. Il élimine la nécessité d’avoir une source d’alimentation à l’emplacement distant et fournit la puissance de fonctionnement pour la distance ComNet media converter et appareil PoE. Basé sur la norme IEEE 802,3af standard pour Power over Ethernet (PoE), le CWFE1POCOAXA offre jusqu'à 15,4 % Watts de puissance de fonctionnement de l’appareil alimenté à distance (DP). Le OCOAXA CWFE1P transporte des données Ethernet à des vitesses de 100 Mbits/s sur une distance de 230 mètres (750 pieds) sur câble coaxial standard 75O. Le POCOAXA de CWFE (1,2) est utilisé à la tête de ligne et le CWFE1POCOAXBM est utilisé à l’emplacement distant.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Prend en charge les distances de transmission jusqu'à 230 m (750 pi) sur câble coaxial
  • Alimentation par câble coaxial source - rencontre IEEE802,3af standard pour PoE
  • Power over Ethernet (PoE) 15 Watts
  • Débits de données Ethernet de Mbit/s 100
  • Connecteur BNC pour câble coaxial
  • IEEE802,3 compatible
  • Made in USA
  • Bloc d’alimentation inclus
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Nombre de canaux 4
Chemin d’accès FAÇON 1
Type de produit TRANSMETTEUR VIDÉO
Format du signal DIGITAL
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.