COMNET COMMUNUCATION réseaux | CWFE8MS/DIN
Qualité industrielle gérée Ethernet Switch with (8) 10/100TX Ports

Nº PIÈCE FAB.  CWFE8MS/DIN
Nº PIÈCE  598572
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le commutateur Ethernet ComWorx(TM) CWFE8MS/DIN assure la transmission des données de BASE-T Ethernet 10/100. Ces unités sont disponibles pour une utilisation avec les médias traditionnels de transmission cuivre CAT-5e. Jusqu'à 8 ports électriques pour implémenter facilement point-à-po int, linear adddrop, de goutte-et de répétition, star ou véritable anneau d’auto-guérison et de maillage du réseau des architectures de système. Les ports électriques supportent les 10/100 Mbit/s (10/100 BASE-TX) protocole Ethernet IEEE 802,3 et caractéristiques auto-négociation et auto-MDI/MDIX sont fournis pour la simplicité et la facilité d’installation. Plug-and-play design assure la facilité d’installation, et aucun réglage électrique n’est toujours nécessaires. Le CWFE8MS/DIN comporte des indicateurs LED pour surveiller l’état de fonctionnement du commutateur géré et du réseau.

Caractéristiques

  • Qualité industrielle
  • Gamme de températures ambiantes  :-10º C à + 70º C
  • 10/100 BASE-T compatible
  • Rail DIN ou monté mural
  • Relais alarme
  • Entièrement configurable via Webmail ou gestion de réseau SNMP
  • IGMP Snooping V1 pour filtrage multidiffusion et requêtes IGMP V1/V2
  • Port en fonction VLAN (IEEE 802,1Q)
  • Rapid Spanning Tree protocol (IEEE 802,1W)
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.