COMNET COMMUNUCATION réseaux | CWGE24MODMS/châssis
Port 24 modulaire de commutation, qualité commerciale, alimentation interne gérée

Nº PIÈCE FAB.  CWGE24MODMS/CHASSIS
Nº PIÈCE  598573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le châssis Switch Ethernet ComNet(TM) CWGE24MODMS réussi assure la transmission des Ports d’Ethernet (24) avec l’utilisation de trois huit port de modules d’extension. Cette Ethernet switch est facilement configurable en sélectionnant, vendu séparément, huit modules de port th à permettre tout cuivre, optique avec quatre cuivre et quatre modules SFP ou tout optique avec modules SFP faisant passer le CWGE24MODMS disponibles à utiliser avec chaque support de transmission cuivre ou optique CAT-5e classiques. Lorsqu’il est configuré avec des modules d’eightport qui contiennent des ports électriques, ces port soutien 10/100/1000 Mbit/s Etherent IEEE 802,3 protocole et caractéristiques auto-négociation et auto-MIDI/MIDX sont fournis pour la simplicité et la facilité d’installation. Lorsqu’il est configuré avec module de huit ports qui contiennent des ports optiques SFP, ces ports fonctionnent à 1000 Mbit/s. Ces commutateurs de couche 2 géré sont optiquement (1000 BASE-FX) et électriquement compatible avec n’importe quel IEEE 802,3 périphériques Ethernet compatibles. Plugand-play design assure la facilité d’installation, et aucun réglage électriques ou optiques n’est toujours nécessaires. Le CWGE24MODMS incorpore des indicateurs LED pour surveiller l’état de fonctionnement du réseau et commutateur géré. Le CWGE24MODMS et ses modules correspondants sont conçus pour une installation dans des environnements de fonctionnement b enign (0º à + 45º C), avec un modèle de température étendue disponible.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 10/100/1000 BASE-TX et 1000 compatible BASE-FX
  • Configuration de l’interface Ethernet flexible via des modules plug-in
  • Entièrement configurable via Webmail ou gestion de réseau SNMP
  • IGMP Snooping V1/V2 pour filtrage multidiffusion et requêtes IGMP V1/V2
  • Port en fonction (IEEE 802,1Q)
  • Rapid Spanning Tree protocol (IEEE 802,1w)
  • Interne V AC entrée d’alimentation 100-240
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Nombre de Ports 13-24
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.